Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 18808.000.55 Kabel-Organizer Tisch Kabelkorb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 18808.000.55 Kabel-Organizer Tisch Kabelkorb Schwarz
König & Meyer 18808.000.55 Kabel-Organizer Tisch Kabelkorb Schwarz
König & Meyer 18808.000.55 Kabel-Organizer Tisch Kabelkorb Schwarz
König & Meyer 18808.000.55 Kabel-Organizer Tisch Kabelkorb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118167506
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     18808.000.55
EAN/GTIN:
     4016842116287
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1280 g
Merkmale
Typ
Kabelkorb
Zweck
Tisch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.