Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 21927


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER 21927-000-29 - Reduziergewinde passend für Mikrofonstativ-Rundsockel (M 20 x 1,25 mm / 3/8") - in verzinkt
KOENIG & MEYER 21927-000-29 - Reduziergewinde passend für Mikrofonstativ-Rundsockel (M 20 x 1,25 mm / 3/8") - in verzinkt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118180705
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21927.000.29
EAN/GTIN:
     4016842118526
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofonstativ könig & meyer
mikrofon bodenstativ
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gewindeadapter
Markenkompatibilität
König & Meyer
Produktfarbe
Zink
Stecker
M20
Verbindender Thread
3/8 "
Material
Stahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.