Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 15C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,4 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 15C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,4 cm Weiß
Fellowes 15C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,4 cm Weiß
Fellowes 15C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,4 cm Weiß
Fellowes 15C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,4 cm Weiß
Fellowes 15C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,4 cm Weiß
Fellowes 15C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22,4 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118263404
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     100017466
EAN/GTIN:
     0043859797141
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
7100 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
2.2 A
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
224 mm
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Korbvolumen
19 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Steuerung
Schieber
Sichtfenster
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
15 Blätter
Schnipsel pro Blatt
390
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Arbeitszyklus
10 min
Produktfarbe
Weiß
Sicherheitssperre
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.