Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada POE260S PoE-Adapter 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada POE260S PoE-Adapter 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
TP-Link Omada POE260S PoE-Adapter 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
TP-Link Omada POE260S PoE-Adapter 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118305630
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     POE260S
EAN/GTIN:
     4895252502220
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
tp-link poe injector
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
59.4 mm
Höhe
36.8 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Einfache Installation
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Ausgangsleistung
30 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.