Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW1206820RFKEA Widerstand 820 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-1470029
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206820RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
820 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
20 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
0.55 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
52898
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0122*
€ 0,0547*
500
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,144*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,547* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF8200V
ab € 0,0129*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X8200FTL
ab € 0,00476*
Ähnlich
Multicomp
MP003717
ab € 0,0109*
Ähnlich
RS Pro
7131381
ab € 50,55*
Ähnlich
Walsin
WR12X8200FTL
ab € 0,00478*
Ähnlich
Walsin
WR12X8200FTL
ab € 0,00219*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07820RL
ab € 0,00911*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07820RL
ab € 0,00437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.