Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206FR-07820RL RC1206FR-07820RL Dickschicht-Widerstand 820 Ω SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2777558-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07820RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Kohleschichtwiderstand
Yageo RC1206FR-07820RL RC1206FR-07820RL Dickschicht-Widerstand 820 Ω SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 820 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RC1206FR-07820RL
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
820 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, kohleschichtwiderstand yageo, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Yageo, RC1206FR-07820RL, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0044*
€ 0,00667*
Lager 102
10000
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00443*
€ 0,0067*
45 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00437*
€ 0,00783*
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0147*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0067*
€ 0,00797
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00663*
€ 0,00789
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,00656*
€ 0,00781
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00646*
€ 0,00769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00443*
€ 0,00527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW1206820RFKEA
ab € 0,0122*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X8200FTL
ab € 0,00476*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X8200FTL
ab € 0,00244*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF8200V
ab € 0,0111*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206820RFKEA.
ab € 0,0119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.