Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO353503J20M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m SFP+ Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BO353503J20M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m SFP+ Aqua-Farbe
BlueOptics BO353503J20M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m SFP+ Aqua-Farbe
BlueOptics BO353503J20M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m SFP+ Aqua-Farbe
BlueOptics BO353503J20M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m SFP+ Aqua-Farbe
BlueOptics BO353503J20M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m SFP+ Aqua-Farbe
BlueOptics BO353503J20M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m SFP+ Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118373550
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO353503J20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.