Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO353503J10M InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m SFP+ Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BO353503J10M InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m SFP+ Aqua-Farbe
BlueOptics BO353503J10M InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m SFP+ Aqua-Farbe
BlueOptics BO353503J10M InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m SFP+ Aqua-Farbe
BlueOptics BO353503J10M InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m SFP+ Aqua-Farbe
BlueOptics BO353503J10M InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m SFP+ Aqua-Farbe
BlueOptics BO353503J10M InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m SFP+ Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118373552
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO353503J10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 10m, sfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.