Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO272703Q7M InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m SFP28 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BO272703Q7M InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO272703Q7M InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO272703Q7M InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO272703Q7M InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO272703Q7M InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO272703Q7M InfiniBand/Glasfaserkabel 7 m SFP28 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118373560
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO272703Q7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP28 Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.