Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO282803L30M InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BO282803L30M InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO282803L30M InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO282803L30M InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO282803L30M InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO282803L30M InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO282803L30M InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118380427
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO282803L30M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,07*
€ 761,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,81*
€ 753,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,43*
€ 737,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,47*
€ 678,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.