Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO272703Q3M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP28 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BO272703Q3M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO272703Q3M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO272703Q3M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO272703Q3M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO272703Q3M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics BO272703Q3M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP28 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118380434
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO272703Q3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP28 Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: infiniband glasfaserkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.