Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Buchse zum Einbau RG-316 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Buchse zum Einbau RG-316 75 cm
DeLOCK Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Buchse zum Einbau RG-316 75 cm
DeLOCK Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Buchse zum Einbau RG-316 75 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118416833
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12011
EAN/GTIN:
     4043619120116
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
delock kabel sma
kabel sma
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
RG-316/U
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Impedanz
50 Ohm
Frequenzband
1.8 GHz
Verstärkung
1.8 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.