Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Antennenkabel SMA 90° PCB Buchse zum Einbau zu I-PEX Inc., MHF® 4L Stecker 1.13 15 cm Gewindelänge 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Antennenkabel SMA 90° PCB Buchse zum Einbau zu I-PEX Inc., MHF® 4L Stecker 1.13 15 cm Gewindelänge 15 mm
DeLOCK Antennenkabel SMA 90° PCB Buchse zum Einbau zu I-PEX Inc., MHF® 4L Stecker 1.13 15 cm Gewindelänge 15 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118418714
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12031
EAN/GTIN:
     4043619120314
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
I-PEX MHF4
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Frequenzband
2.4 GHz
Verstärkung
3.2 dB
Weitere Suchbegriffe: Kabel SMA, SMA Kabel, kabel r-sma
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.