Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SSEP 18 LT 3000 SPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118468383
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601616840
EAN/GTIN:
     4061792254473
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Einstellbare Schnitttiefe
Ja
Soft-Start
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3000 SPM
Entladungslänge
32 mm
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Schwingungspegel (Brett)
7.46 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzbalken)
8.22 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.