Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59606 Glasfaserkabel 30 m SC FTTH OS2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59606 Glasfaserkabel 30 m SC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59606 Glasfaserkabel 30 m SC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59606 Glasfaserkabel 30 m SC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59606 Glasfaserkabel 30 m SC FTTH OS2 Weiß
Goobay 59606 Glasfaserkabel 30 m SC FTTH OS2 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101807898
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59606
EAN/GTIN:
     4040849596063
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Das Patchkabel eignet sich für private und industrielle Anwendungen, inkl. Glasfaser bis in die Wohnung (Fibre to the Home, FTTH), und ist kompatibel mit dem FTTH-Angebot von Telekom Deutschland, Vodafone, Deutsche Glasfaser etc. Die biegeoptimierte LWL-Faser ermöglicht eine platzsparende Verlegung, ohne dabei die Dämpfung zu erhöhen und so Störungen zu riskieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Biegeradius
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabeltyp
FTTH
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.25 dB
Rückflussdämpfung
60 dB
Stecker-Material
Keramik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59583
ab € 2,20*
Zubehör
Goobay
59627
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay
59637
ab € 2,25*
Zubehör
Goobay
59647
ab € 2,21*
Zubehör
Wentronic
59657
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.