Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12028 Koaxialkabel 0,25 m SMA I-PEX MHF4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12028 Koaxialkabel 0,25 m SMA I-PEX MHF4 Schwarz
DeLOCK 12028 Koaxialkabel 0,25 m SMA I-PEX MHF4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118577092
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12028
EAN/GTIN:
     4043619120284
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
delock kabel sma
kabel sma
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
I-PEX MHF4
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Frequenzband
2.4 GHz
Verstärkung
3.2 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.