Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55486-00000-01 Abdeckband 33 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Polyvinylchlorid (PVC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55486-00000-01 Abdeckband 33 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Polyvinylchlorid (PVC)
TESA 55486-00000-01 Abdeckband 33 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Polyvinylchlorid (PVC)
TESA 55486-00000-01 Abdeckband 33 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Polyvinylchlorid (PVC)
TESA 55486-00000-01 Abdeckband 33 m Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118607905
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55486-00000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Adhäsion (Stahl)
22 N/cm
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
33 m
Breite
50 mm
Dicke
0.13 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.