Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger 0,4 l Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger 0,4 l Graphit
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger 0,4 l Graphit
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger 0,4 l Graphit
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger 0,4 l Graphit
iRobot Roomba Combo j7 Roboter-Staubsauger 0,4 l Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118618099
Hersteller:
     iRobot
Herst.-Nr.:
     5060629989914
EAN/GTIN:
     5060629989914
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Design
Produktfarbe
Graphit
Form
Rund
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.4 l
Funktionen der Basisstation
Purification
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
3
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,61*
€ 711,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,85*
€ 707,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,31*
€ 664,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,22*
€ 634,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,36*
€ 581,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.