Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88129 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88129 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Gemischte Farben
DeLOCK 88129 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Gemischte Farben
DeLOCK 88129 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118626147
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88129
EAN/GTIN:
     4043619881291
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.7 mm
Tiefe
25.7 mm
Höhe
11.6 mm
Merkmale
Typ
Kabelklemme
Zweck
Universal
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
Kunststoff
Kabeldurchmesser (max.)
6 mm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.