Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18468 Medizinschrank Transparent, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Medizinschrank, Metall, rot
Zeller Medizinschrank, Metall, rot
Zeller Medizinschrank, Metall, rot
Zeller Medizinschrank, Metall, rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118649144
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18468
EAN/GTIN:
     4003368184685
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Bewahren Sie Ihre Arzneimittel kindersicher in einem unserer Zeller Present Medizinschränken auf! Der abschließbare Medikamentenschrank aus Metall mit Glastür, bietet Ihnen eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung Ihrer Medikamente. Die Tür lässt sich über einen Magnetverschluss ganz einfach öffnen und schließen. Der Hängeschrank ist durch zwei Einlegeböden in drei Fächer geteilt.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Rot
Material
Glas, Metall
Verschließbar
Ja
Anzahl der Regale
3 Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.