Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 051071 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 051071 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Folio Schwarz
Mobilis 051071 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118650667
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     051071
EAN/GTIN:
     3700992531502
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 "
Etui-Typ
Folio
Material
Maßgeschneiderte Faserplatzierung (TFP)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab Active5
Verschlussart
Elastikband
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schlagfest, Schockresistent
Stoßfest bis zu
1.2 m
Schultergurt
Ja
Handschlaufe
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
350 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
259 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.