Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr IRe 3901 Pure Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 118 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr IRe 3901 Pure Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 118 l E Weiß
Liebherr IRe 3901 Pure Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 118 l E Weiß
Liebherr IRe 3901 Pure Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 118 l E Weiß
Liebherr IRe 3901 Pure Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 118 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118656210
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994878051
EAN/GTIN:
     4016803113119
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
EasyFresh
Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.

SuperSilent
Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen. Was dahinter steckt? Alle Kälte-Komponenten wie Kompressoren, Ventile, Ventilatoren und Verdampfer sind optimiert und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit Sie in Ihrer Küche nur das hören, was Sie möchten.

LED-Seitenbeleuchtung einseitig
Für eine schnelle Übersicht im Kühlschrank: Die LED-Seitenbeleuchtung hilft Ihnen, Ihre Lebensmittel im Blick zu behalten. Die LEDs sind so positioniert, dass der Lichtstrahl nach oben und nach unten gelangt. Und weil die LEDs bündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt die wertvolle Nutzfläche komplett erhalten.

Türabsteller
Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere Türabsteller bieten Ihnen beides. Sie sind höhenverstellbar und passen sich somit an Ihre Bedürfnisse an. Praktisch ist auch die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung: So stehen Ihre Flaschen immer sicher.

Sie haben ein großes Gefäß für den Kühlschrank? Dann verstellen Sie einfach die Einschubhöhen der Glasplatten. Dank der komfortablen Höhenverstellung geht das schnell und individuell – sogar mit darauf lagernden Lebensmitteln.

EnergySaver
Möchten Sie gleichzeitig Energie und Geld sparen? Ihr Liebherr unterstützt Sie dabei – mit dem Energiesparmodus. Wenn Sie den EnergySaver aktivieren, erhöht sich die Standard-Temperatur um zwei Grad. So braucht Ihr Liebherr noch weniger Strom – und Ihre Lebensmittel bleiben optimal frisch.

Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
102 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Teleskopische Schublade
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
16 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
872 mm
Gewicht
32400 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
147 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.402 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
931 mm
Paketgewicht
35500 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
Innen
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Einbaufähigkeit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
118 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Luftfilter
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,35*
€ 558,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,25*
€ 550,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,59*
€ 526,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,70*
€ 512,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,33*
€ 469,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.