Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 241123 Füller- & Stiftegeschenkset Kugelschreiber Graphitstift Sichtverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 241123 Füller- & Stiftegeschenkset Kugelschreiber Graphitstift Sichtverpackung
Faber-Castell 241123 Füller- & Stiftegeschenkset Kugelschreiber Graphitstift Sichtverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118657770
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Kugelschreiber Poly Ball Urban, Bleistifte Urban pale rose
Die Kugelschreiber und Druckbleistifte der Poly Familie besitzen eine rutschfeste Soft-Touch Oberfläche und sorgen so für einen hohen Schreibkomfort. Die ergonomische Dreieckform gewährleistet auch Vielschreibern ermüdungsfreies Schreiben. Erhältlich sind die Kugelschreiber und Druckbleistifte in vielen attraktiven Schaftfarben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an Stiften
1
Anzahl enthaltener Stifte
2
Merkmale
Stifttyp
Kugelschreiber
Bleistift-Typ
Graphitstift
Produktfarbe
Pink
Gehäuseform
Rund
Clip
Ja
Härte
B
Nachfüllbar
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
241122
ab € 4,84*
Sonstiges
Faber-Castell
241124
ab € 4,84*
Sonstiges
Faber-Castell
148746
ab € 1,22*
Sonstiges
Faber-Castell
148747
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.