Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 4023103240810 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyurethan Grau, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda 4023103240810 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyurethan Grau, Pink
Vileda 4023103240810 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyurethan Grau, Pink
Vileda 4023103240810 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyurethan Grau, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118657872
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     4023103240810
EAN/GTIN:
     4023103240810
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser, Polyurethan
Produktfarbe
Grau, Pink
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
180 mm
Dicke
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.