Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY HIS-Kabel TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY HIS-Kabel TAA
POLY HIS-Kabel TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118674381
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     783S3AA
EAN/GTIN:
     197029633026
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Hörerverstärker
Telefonhörerverstärker
Telefonverstärker
Direktanschlusskabel
Kostengünstig. Einfach anzuschließen. Beansprucht minimalen Platz auf Ihrem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
126 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Ursprungsland
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: headset anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.