Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 165 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 165 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin Forerunner 165 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin Forerunner 165 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin Forerunner 165 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin Forerunner 165 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin Forerunner 165 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin Forerunner 165 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin Forerunner 165 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118718481
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02863-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
43 mm
Dicke
11.6 mm
Gewicht
39 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Flash-Speicher
4 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
390 x 390 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.2 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Anzeigegerät
30.4 x 30.4 mm
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Polymer
Armbandfarbe
Schwarz, Grau
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
126 - 203 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Silber
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserfest
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Software
Apps für Sportaktivitäten
Connect IQ
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
11 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
19 h
Akku
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, Countdown Timer, Stoppuhr
Umgebungslichtsensor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Wetterbericht
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.