| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-119533447 Herst.-Nr.: CAHUBMETALMINI4 EAN/GTIN: 8595611706868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB und Thunderbolt“ 3 oder 4 sind zunehmend beliebte Anschlüsse an modernen Laptops und Tablets. Mit ihrer zunehmenden Verwendung nimmt die Anzahl der USB-Anschlüsse am Gehäuse von Laptops ab. Und wenn Sie Zubehör an Ihr Gerät anschließen möchten, für das Sie noch nicht genügend Anschlüsse haben, können Sie diesen kleinen, aber praktischen Hub verwenden.
Mit diesem Hub erhalten Sie 4 zusätzliche USB-Anschlüsse: einen Standard-USB-3.0- und drei USB-2.0-Anschlüsse. Schließen Sie eine externe Tastatur und Maus an, übertragen Sie Daten oder Filme von einem USB-Flash-Laufwerk mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s oder laden Sie Ihre mobilen Geräte auf (Standard-USB-Geschwindigkeit 0,9 A).
Für den Hub müssen keine Treiber installiert werden. Schließen Sie ihn einfach mit dem USB-Kabel an, und Sie können ihn sofort verwenden. Der Hub verfügt über einen integrierten Überspannungsschutz für Ihren Computer im Falle eines Kurzschlusses bei Peripheriegeräten. Dank seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts können Sie ihn immer in Ihrer Tasche mitnehmen – die Metalloberfläche schützt den Hub vor Beschädigungen und Kratzern. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 4 | ![](/p.gif) | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C | ![](/p.gif) | Hub-Schnittstellen | USB 2.0, USB Typ-C | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 17 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 7 mm | Merkmale | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, ChromeOS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |