Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3181.125 Rack Zubehör Staubfilter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864030
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK 3181.125
EAN/GTIN:
     4028177969100
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
360 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
167 mm
Merkmale
Typ
Staubfilter
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 39,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,67*
€ 60,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,87*
€ 59,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,76*
€ 54,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,78*
€ 53,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,11*
€ 51,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,37*
€ 46,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.