Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4-1340-4-3 Filzstift Blau, Ocker, Pink, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 4-1340-4-3
edding 4-1340-4-3
edding 4-1340-4-3 Detail 1
edding 4-1340-4-3 Detail 2
edding 4-1340-4-3 Detail 3
edding 4-1340-4-3 Detail 4
edding 4-1340-4-3 Detail 5
edding 4-1340-4-3 Detail 6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864108
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1340-4-3
EAN/GTIN:
     4057305060013
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Farbintensiver Glitzereffekt: Entdecke mit unseren edding 1340 Glitzerstiften schimmernde und intensive Farben in unterschiedlichem Licht für einen besonderen Schreibeffekt

Diese einzigartigen Pinselstifte verleihen einen farbintensiven Glitzereffekt beim Schreiben, Zeichnen und Malen. Die Farben zaubern je nach Licht besondere Glitzereffekte.

Dank feiner und sanft gleitender 1-6 mm Pinselspitze kannst du die glitzernden Buntstifte ideal für Handlettering und das Ausmalen breiter Flächen nutzen. Die schnelltrocknende Tinte bietet eine praktische Anwendung ohne Farbe zu verwischen und der hochwertige Schaft sorgt für ein angenehmes Schreibgefühl.

Verschenke die Glitzerstifte an deine Liebsten oder an dich selbst. Die Stifte sind 4er-Set in einem wiederverschließbaren Karton verpackt und lassen sich ganzjährig für Geburtstage, Ostern, Weihnachten, Jahrestage zum Beschriften und Bemalen von Post- und Grußkarten, Geschenktaschen, Tischkarten, Girlanden etc. anwenden.

Tauche ein in die magische Welt der Glitzerstifte und lasse deiner Fantasie freien Lauf!
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
4 Farben
Schreibfarben
Blau, Ocker, Pink, Violett
Typ der Spitze
Pinselspitze
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
6 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Schnell trocknend
Ja
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
170 mm
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.