Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025358242 Form für Eis am Stiel Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Eisform in Bunt 10035824_0
4 x Eisform in Bunt 10035824_0
4 x Eisform in Bunt 10035824_0
4 x Eisform in Bunt 10035824_0
4 x Eisform in Bunt 10035824_0
4 x Eisform in Bunt 10035824_0
4 x Eisform in Bunt 10035824_0
4 x Eisform in Bunt 10035824_0
4 x Eisform in Bunt 10035824_0
4 x Eisform in Bunt 10035824_0
4 x Eisform in Bunt 10035824_0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864611
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025358242
EAN/GTIN:
     4052025358242
Suchbegriffe:
Silikonform
Speiseeis-Formen
Speiseeisformen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität der Formen für Eis am Stiel
70 ml
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.