Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025414863 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Drehbarer Organisator Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Drehteller in Transparent - Ø 30 cm 10041486_0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864614
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025414863
EAN/GTIN:
     4052025414863
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
690 g
Merkmale
Typ
Drehbarer Organisator
Markenkompatibilität
Universal
Geeignet für
Kühlschrank
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.