Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025414894 Eiswürfelbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
6tlg. Eiswürfelform Set in Transparent 10041489_0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864615
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025414894
EAN/GTIN:
     4052025414894
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
420 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Anzahl Teile
48 Stück(e)
Form
Rechteckig
Typ
Eiswürfelbehälter
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Deckel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.