Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr UWTes 1672 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 34 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr UWTes 1672 Vinidor Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 34 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119884403
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     UWTES 1672 001 26
EAN/GTIN:
     9005382279472
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
34 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
2
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
94 l
Filterung
Ja
Filtertyp
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
577 mm
Höhe
818 mm
Gewicht
47000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Lichtsteuerung
Innenschalter
Steuerung
Tasten
Verstellbare Füße
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Visuelle Alarme
Ja
Lampentyp
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
692 mm
Verpackungshöhe
871 mm
Paketgewicht
50000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
142 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.389 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.8 A
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Silber
Innenfarbe
Silber
Anzahl der Regale
5 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Silber, Transparent
Handgrifffarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Edelstahl
Türmaterial
Metall, Gehärtetes Glas
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.871,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.063,43*
€ 2.455,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.033,46*
€ 2.419,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,58*
€ 2.311,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,40*
€ 2.256,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.871,07*
€ 2.226,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.