Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKes 653 GrandCru Weinkühler mit Kompressor Freistehend Edelstahl 12 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKes 653 GrandCru Weinkühler mit Kompressor Freistehend Edelstahl 12 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119885991
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKES 653 001 26
EAN/GTIN:
     9005382279656
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
12 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
38 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
48 l
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Filterung
Ja
Filtertyp
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
478 mm
Höhe
612 mm
Gewicht
28000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Verriegelungsart
Schlüssel
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Kabellänge
2 m
Lampentyp
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
508 mm
Verpackungshöhe
695 mm
Paketgewicht
33000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
78 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.205 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Edelstahl
Innenfarbe
Edelstahl
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Edelstahl
Türmaterial
Glas, Edelstahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Eingebauter Ventilator
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,18*
€ 1.541,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,23*
€ 1.528,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,25*
€ 1.453,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,73*
€ 1.407,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,44*
€ 1.363,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.