Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKEgb 582 001 26 Thermoelektrische Weinkühler Integriert Schwarz 18 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKEgb 582 001 26 Thermoelektrische Weinkühler Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119887127
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKEGB 582 001 26
EAN/GTIN:
     9005382279618
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
18 Flasche(n)
Produkttyp
Thermoelektrische Weinkühler
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
47 l
Filterung
Ja
Filtertyp
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
559 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
33000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Lampentyp
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
622 mm
Verpackungstiefe
702 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
40000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
116 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.317 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.5 A
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz, Transparent
Türmaterial
Glas
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Runter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.702,18*
€ 2.025,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,94*
€ 2.005,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,00*
€ 1.908,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,08*
€ 1.855,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,56*
€ 1.805,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.