Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ototo Design Katie Kelle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ototo Design Katie Kelle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119888412
Hersteller:
     Ototo Design
Herst.-Nr.:
     OT030
EAN/GTIN:
     5060984120304
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Designer
OTOTO
Produktfarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Griff Eigenschaften
Anti-Rutsch-Griff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kochsicher
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165.1 mm
Breite
96.5 mm
Höhe
271.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.