Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ototo Design Nessie Kelle Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ototo Design Nessie Kelle Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119888414
Hersteller:
     Ototo Design
Herst.-Nr.:
     OT815
EAN/GTIN:
     7290015168151
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Designer
OTOTO
Produktfarbe
Grün
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Grün
Griff Eigenschaften
Anti-Rutsch-Griff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kochsicher
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Breite
88.9 mm
Höhe
243.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.