Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline 60660 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120029008
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     MAGSFHOLDERSCREENK
EAN/GTIN:
     8018080471742
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
MAG Display ist das neue diskrete und einfach zu bedienende Cellularline Magsafe In-Car Halter. Es verfügt über einen modularen Arm um das Smartphone immer in die richtige Position zu bringen. Dank der Klebebefestigung ist MAG DISPLAY universell einsetzbar, sodass das Smartphone während der Fahrt sicher bleibt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.