Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05136043001 Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120101666
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136043001
EAN/GTIN:
     4013288228017
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl Teile
7 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
938 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Anzahl der Schraubendreher
1
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.