Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED evo C4 OLED83G48LW 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED evo C4 OLED83G48LW 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo C4 OLED83G48LW 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo C4 OLED83G48LW 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo C4 OLED83G48LW 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo C4 OLED83G48LW 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo C4 OLED83G48LW 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo C4 OLED83G48LW 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120202087
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED83G48LW.AEU
EAN/GTIN:
     8806096014493
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Magie in jedem Pixel
Jahrelange Erfahrung lässt sich über Nacht nicht einfach nachahmen. Erlebe wie der völlig neue und eigens entwickelte α11 4K AI-Prozessor dein Seherlebnis auf ein neues Niveau hebt.

α11 4K AI-Prozessor
11 Jahre Erfahrung verpackt in einem einzigen Chipset

Der eigens entwickelte α11 4K AI-Prozessor definiert dein OLED-Erlebnis durch Deep Learning völlig neu. Mit herausragenden Bildern und einer unfassbaren Geschwindigkeit.

Ein Bild ganz nach deinem Geschmack
Wähle einfach deine Lieblingsbilder aus. Der AI Picture Wizard erstellt daraufhin aus 85 Millionen Möglichkeiten ein Bild, das genau auf deinem persönlichen Geschmack basiert und speichert dieses dann in deinem Profil.

Jedes Detail im rechten Licht
Ob Tag oder Nacht: AI Brightness Control erkennt die Lichtverhältnisse in deinem Raum und gleicht das Bild entsprechend aus und sorgt so für gestochen scharfe und klare Bilder.

AI Sound Pro
Höre jedes Detail des Klangspektrums


Unendlicher Kontrast, der Wirkung zeigt
Szenen, in denen die dunkelsten Schatten und die hellsten Lichter ineinander übergehen, erwachen zum Leben.

100% Farbtreue und Farbvolumen
Szenen erstrahlen in lebensechten Farben

100% Farbvolumen verstärkt satte Farbtöne, während 100% Farbtreue die Schattierungen ohne Verzerrungen erhält.

OLED Care+
Sorgt für langanhaltende Freude

Jetzt heißt es einfach entspannen, denn dein LG OLED TV kümmert sich dank der integrierten Panelpflege ganz um sich selbst.
Für einen Fernseher, an dem du ganz lange ganz viel Freude haben wirst.

webOS 24
Mache dein TV-Erlebnis zu deinem eigenen

Erlebe einen Fernseher, der dank "Mein Profil", AI Picture Wizard, AI Concierge und den Quick Cards wie für dich gemacht ist.

Dolby Vision und FILMMAKER Mode
Authentische Filmszenen erwachen zum Leben

Erlebe Filme wie im Kino. Die extrem lebendige Bilddarstellung von Dolby Vision wird vom FILMMAKER MODE™ unterstützt, um die Absichten des Regisseurs zu bewahren, die Bildqualität zu optimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass keine Verzerrungen oder zu extreme Bildüberarbeitungen auftreten.

Dolby Atmos
Verführerische Klangwelten um dich herum

Höre das Geschehen um dich herum, mit der unvergleichlichen Klarheit, Detailgenauigkeit und der räumlichen Tiefe von Dolby Atmos.

Ultimatives Gaming
Wo superschnelle Action nie ins Stocken gerät

Rüste dich für den Sieg mit AMD FreeSync Premium, G-SYNC-Kompatibilität, 144-Hz-Modus und VRR.

Kontrolle genau dort, wo du sie brauchst
Es sind keine Pausen nötig, um den Game Optimizer und das Game Dashboard zu verwenden.

Zugriff auf all deine Lieblingsspiele
Tausende von Spieluniversen direkt per Knopfdruck. Erkunde eine epische Bibliothek von Cloud-Gaming-Titeln und streame sie sofort auf deinem TV, ohne Zeit mit Downloads oder Updates zu verschwenden.

Mehr Nachhaltigkeit
Entdecke die Vision von LG OLED

Entscheide dich für das, was für unseren Planeten besser ist. Mit leichteren, umweltfreundlicheren Verpackungen und globalen Nachhaltigkeitsnachweisen.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
60 W
Audio Kanäle
4.2 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
MR24
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
3
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
24
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
150 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
376 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1847 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
321 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1115 mm
Gewicht (mit Ständer)
47500 g
Breite (ohne Standfuß)
1847 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
28 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1057 mm
Gewicht (ohne Ständer)
40900 g
Breite der Standhalterung
501 mm
Tiefe der Standhalterung
321 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
56300 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Mehrfachansicht
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
83 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED evo
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
209.6 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.338,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.540,43*
€ 6.593,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.496,51*
€ 6.540,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.381,25*
€ 6.403,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.339,67*
€ 6.354,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.338,72*
€ 6.353,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.