Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 4911 TYPOMATIC Selbstfärbestempel Text/Datumsstempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Stempel Printy Typom 4.0/SB Paste grün+Kis schw 4911
trodat Stempel Printy Typom 4.0/SB Paste grün+Kis schw 4911
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120263625
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     180854
EAN/GTIN:
     9010035808541
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
35.5 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Selbstfärbestempel
Typ
Text/Datumsstempel
Prägungsgröße
13 x 37 mm
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Zertifizierung
CO2 compensated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.