Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 363911 Video-Zugangssystem 17,8 cm (7") Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Tür-Sprechanlage
Video-Tür-Sprechanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120456734
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     363911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Smartphone-Unterstützung
Ja
IK-Kodex
IK10
Technische Details
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,46*
€ 710,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,82*
€ 688,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,77*
€ 670,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,89*
€ 634,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.