Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IUSB-SW3024 Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IUSB-SW3024 Computerdatenumschalter
Techly IUSB-SW3024 Computerdatenumschalter
Techly IUSB-SW3024 Computerdatenumschalter
Techly IUSB-SW3024 Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120546814
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IUSB-SW3024
EAN/GTIN:
     8059018367980
Suchbegriffe:
Data Switch
Geräte Switch
USB Switch
data switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
311 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.