Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1122273 Herst.-Nr.: 56546-00000-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Maler-Abdeckband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Papier | | Produktfarbe | Transparent | | Geeignet für Materialien | Glas, Kunststoff, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Universal | | Selbstklebend | Ja | | Geeignet für den Lacktyp | Universal | | Klebetyp | Acryl-Basis | | Hinterlässt keine Rückstände für bis zu | 30 Tag(e) | | Von Hand abreißbar | Ja | | Reißfest | Ja | | Zugfestigkeit | 37 N/mm2 | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Reparaturband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, tesa putzband, tesa nopi putzband schwarz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,98* | € 7,90* | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,52* | € 8,21* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,90* | € 8,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,32* | € 8,71* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,90* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1196* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 189,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|