Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OXP12X185 Zubehör für elektrische Schalter Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121018524
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OXP12X185
EAN/GTIN:
     6417019141428
Suchbegriffe:
Schalterachse
Trennschalter
Welle Pistolengriff Lasttrennschalt...
trennschalter abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produkttyp
Welle
Weitere Suchbegriffe: trennschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.