Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHYS1AH1 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121021947
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OHYS1AH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Schutzschalter
Trennschalter
OHYS1AH1 Selektorgriff I-0/ON-OFF rot-gelb Wellen-ø 6mm IP54 für Lasttrenn Trägerplatten u. DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
39 g
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Technische Details
Produktfarbe
Rot, Gelb
Höhe
48 mm
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.