Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bona WM740113015 Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BONA Cleaner Spray 1 L
Produktbild zu BONA Cleaner Spray 1 L
LOGO zu BONA Cleaner Spray 1 L
Technisches Datenbaltt zu BONA Cleaner Spray 1 L
Technisches Datenbaltt zu BONA Cleaner Spray 1 L
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121065109
Hersteller:
     Bona
Herst.-Nr.:
     WM740113015
EAN/GTIN:
     7312799950453
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Der Bona Parkettreiniger wurde speziell für die sichere Entfernung von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen von Holzböden entwickelt. Die gebrauchsfertige Formel trocknet schnell und hinterlässt keine Rückstände.

Bona Parkettreiniger wurde speziell für die regelmäßige Reinigung lackierter oder gewachster Parkettböden entwickelt. Die spezielle „Streifenfrei“-Formel hinterlässt keine klebrigen Rückstände und beseitigt selbst gröbsten Schmutz und starke Verunreinigungen gründlich.
Wasserbasierte Lösungen und die GREENGUARD-GOLD-Zertifizierung machen daraus ein sicheres Produkt für Familie, Haustiere und Umwelt. Der Reiniger ist auf Bona Parkett Refresher, Bona Polish und viele andere Oberflächenbeschichtungen abgestimmt.
Zur Parkettpflege den Inhalt der Sprühflasche einfach auf den Fußboden sprühen und mit einem Bona Wischmopp verteilen. Die Sprühflasche verfügt über eine Doppel-Sprühfunktion. Sie können damit wahlweise spritzen oder sprühen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Volumen (l)
1 l
Beste Verwendung
Parkett
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bona bodenpflege, bodenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.