Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr XRFst 5295 Peak Integriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr XRFst 5295 Peak Integriert
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121588457
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     997204751
EAN/GTIN:
     4016803144076
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Der BioFresh Professional-Safe verleiht Lebensmitteln einen zusätzlichen Frische-Kick für maximale Haltbarkeit – Wow-Effekt inklusive: Dank HydroBreeze breitet sich ein kühler Nebel wie Balsam über das frische Obst und Gemüse aus. In Kombination mit einer Temperatur knapp über 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich unverpackte Obst- und Gemüsesorten besonders wohl.

BioFresh mit HydroBreeze
Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.

NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

InfinitySpring
Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.

SmartDeviceBox integriert
Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.

SmartSteel
Die puristische Formensprache des Geräts wird dank SmartSteel-Oberfläche exklusiv in Szene gesetzt. Der horizontale Schliff bringt den Edelstahl markant zur Geltung und verleiht ihm seidigen Glanz und eine angenehme Haptik. Darüber hinaus minimiert die verarbeitete Antifingerprint-Beschichtung Fingerabdrücke und macht die Oberfläche unempfindlich gegen Kratzer. So stört nichts das wertige Äußere.

Ambiente-Beleuchtung
Licht setzt besondere Design-Akzente – auch in Ihrem Kühlschrank: mit unserer Ambiente-Beleuchtung. Die umlaufende Beleuchtung setzt einzigartige Akzente im Innenraum. Und zusammen mit der Rückwand im SmartSteel-Design sowie dem schwarz hochglänzenden Ventilator entsteht so ein stimmungsvolles Ambiente.

LightTower
Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.

Touch & Swipe-Display
Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.

SmartSteel im Innenraum
SmartSteel bei der Innentür und der Rückwand verleihen Ihrem Liebherr eine edle Anmutung. Auch Ihre Lebensmittel werden SmartSteel lieben: Denn Edelstahl ist lebensmittelecht und hygienisch. Zudem reduziert SmartSteel die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken – das macht den Anblick noch schöner.

IceTower
Dank eines Eiswürfelvorrats von 8 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Durch eine extra Einlegeschale können Sie auch kleinere Eismengen lagern und darunter Gefriergut aufbewahren. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.

Eiswürfelschaufel
Ob portionieren oder transportieren – mit der Eisschaufel von Liebherr geht beides leicht von der Hand. Dank der Schrägstellung der Spitze und dem ergonomischen Griff gelangen Eiswürfel schnell und einfach aus Ihrem IceTower in Ihre Drinks. Die robuste Eisschaufel aus stabilem Kunststoff erfreut außerdem das Auge durch die satinierte Oberfläche in transparentem Gletschergrün.

SoftSystem
Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.

SoftTelescopic
Freuen Sie sich darauf, Ihre BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen selbstständig und gedämpft von statten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, haben Sie besten Überblick über den Inhalt.

EasyOpen
Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten – und müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.

Stangengriff (mit integrierter Öffnungsmechanik)
Öffnen leicht gemacht: Der praktische und elegante Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik ermöglicht es Ihnen, die Gerätetür mit geringem Kraftaufwand zu öffnen - selbst bei mehrmaligem Öffnen kurz hintereinander. Die edlen Griffe im minimalistischen Design sind ein zusätzlicher Hingucker an Ihrem Kühlgerät.

InteriorFit
Vollenden Sie das puristische Design in Ihrer Küche: Unsere Kühlgeräte fügen sich passgenau in eine 60cm tiefe Nische ein. Lediglich die Türe ragt definiert heraus und gewährleistet optimalen Zugang zur Griffmulde und Hebelgriff. So liegt der Fokus stets auf Ihrer Küche – mit Ihrem Liebherr als Mittelpunkt und Highlight.

PowerCooling-System
Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.

Sockelkonzept
Ihr Kühlgerät soll leistungsstark und komfortabel sein – zugleich aber auch nachhaltig? Dann ist ein Liebherr wie für Sie gemacht. Denn unsere BluPerformance-Technologie macht ihn zum Alleskönner: Er bietet extra viel Volumen und Kälteleistung – verbraucht dabei aber besonders wenig Energie. Und hören Sie mal: Sie hören fast nichts. Denn Ihr Liebherr ist trotz seiner Leistungsstärke extrem leise.

SuperSilent
Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen. Was dahinter steckt? Alle Kälte-Komponenten wie Kompressoren, Ventile, Ventilatoren und Verdampfer sind optimiert und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit Sie in Ihrer Küche nur das hören, was Sie möchten.

LED-BioFresh-Beleuchtung
Erleben Sie die helle Freude an Ihrem frischen Obst und Gemüse: Die LED-BioFresh-Beleuchtung rückt den Inhalt Ihres BioFresh-Safes ins beste Licht. Die Beleuchtung ist mittig über den BioFresh-Safes platziert und wird ergänzt durch beidseitige LED-Lichtsäulen. Sie ragen in den obersten BioFresh-Safe hinein und beleuchten ihn besonders hell.

LED-Gefrierteilbeleuchtung
Wenn Sie in Ihrem Liebherr-Gefriergerät die Schubfächer öffnen, erfreut Sie nicht nur der Anblick Ihrer Lebensmittel – sondern auch die attraktive Beleuchtung: Dafür sorgen leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche LEDs. Die Beleuchtung macht die Übersicht über den Inhalt noch einfacher und ist zugleich ein ungewöhnliches Design-Element.

VarioSafe
Ob Joghurtbecher, Marmeladengläser oder Tuben – wünschen Sie sich einen übersichtlichen Platz für solche kleinteiligen Lebensmittel? In Ihrem Liebherr gibt es ihn: den VarioSafe. Er schafft nicht nur Ordnung, sondern ist auch sehr variabel. Platzieren Sie den zweistufig höhenverstellbaren VarioSafe im Kühlschrank einfach da, wo es für Sie am besten passt.

SpaceBox
In Ihrem Liebherr bringen Sie auch „Großes“ unter: Denn für den XL-Truthahn oder die mehrstöckige Eistorte braucht´s einfach mehr Platz. Für solche Fälle hat Ihr Liebherr die SpaceBox: Mit einer großzügigen Höhe von 250 mm bietet sie viel Extra-Raum, selbst für großes Gefriergut. Und das hilft Ihnen bei der flexiblen Vorratshaltung.

Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
Das oberste Schubfach im Gefrierschrank ist gerne mal ein geheimnisvoller Ort – weil man einfach nicht gut hineinsehen konnte. Das abkippende Schubfach schafft dank leichter Neigung nach unten beim Öffnen Abhilfe: So haben Sie immer vollen Überblick. Es erleichtert das Hineinlegen oder Herausnehmen von Gefriergut. Und dank Auszugsstopp fällt das Fach nicht heraus.

InfinitySpring-Wasserfilter
Frisch und klar: Dank InfinitySpring-Wasserfilter genießen Sie gesundes Trinkwasser aus Ihrer Hauswasserleitung. Der Aktivkohlefilter reinigt und sorgt für sauberes Wasser für Drinks und Erfrischungen. Und: Ihr Liebherr erinnert Sie via Anzeige daran, den Filter zu wechseln.

Türabsteller
Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere höhenverstellbaren Türabsteller bieten Ihnen beides – dank der Böden aus Sicherheitsglas und Edelstahlrelings. Und die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung sorgt für den sicheren Stand Ihrer Flaschen.

Höhenverstellbare Innentürabsteller
Nutzen Sie den ganzen Raum Ihres Liebherrs – und zwar ganz nach Ihren Bedürfnissen! Dabei helfen Ihnen die höhenverstellbaren Innentürabsteller: Damit können Sie die Einhänge-Höhe der Absteller jederzeit schnell und einfach verändern – und so ganz flexibel für die sichere Lagerung der unterschiedlichsten Gefäße und Lebensmittel nutzen.

Teilbare Glasplatte
Wenn Sie eine Karaffe oder hohe Behältnisse im Kühlschrank lagern, möchten Sie dafür nicht gleich eine ganze Glasplatte entfernen müssen. Warum auch? Es gibt ja die teilbare Glasplatte: Schieben Sie einfach die vordere Hälfte der Glasplatte unter die hintere Hälfte. So können Sie vorne höhere Behälter einstellen und haben dennoch genug Platz für andere Lebensmittel.

Satinierte Glasplatten mit Edelstahl-Zierleisten
Erleben Sie die helle Freude bei jedem Öffnen – dank der satinierten Sicherheitsglasplatten mit Edelstahl-Leisten. Diese lassen sich komfortabel mit nur einem Handgriff in der Höhe verstellen. Die Satinierung lässt Kratzer auf der Glasplatte praktisch unsichtbar erscheinen und sorgt für einen hochwertigen und edlen Anblick – auch nach Jahren.

Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten
Sie haben ein großes Gefäß für den Kühlschrank? Dann verstellen Sie einfach die Einschubhöhen der Glasplatten. Dank der komfortablen Höhenverstellung geht das schnell und individuell – sogar mit darauf lagernden Lebensmitteln.

Spracheinstellung
Ab sofort verstehen Sie sich mit Ihrem Liebherr immer bestens: Denn er spricht Ihre Sprache. Möglich macht das die variable Spracheinstellung. Wählen Sie beim Gerätestart einfach am Display aus zwölf Sprachen aus – und bedienen Sie Ihren Liebherr in der von Ihnen gewünschten Sprache.

EnergySaver
Möchten Sie gleichzeitig Energie und Geld sparen? Ihr Liebherr unterstützt Sie dabei – mit dem Energiesparmodus. Wenn Sie den EnergySaver aktivieren, erhöht sich die Standard-Temperatur um zwei Grad. So braucht Ihr Liebherr noch weniger Strom – und Ihre Lebensmittel bleiben optimal frisch.

PartyMode
Jetzt können die Gäste kommen – denn auch Ihr Liebherr ist in Partystimmung. Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und/oder SuperFrost aktiviert. Nach 24 Stunden kehrt Ihr Liebherr automatisch wieder in seinen normalen Modus zurück.

PartyMode
Jetzt können die Gäste kommen – denn auch Ihr Liebherr ist in Partystimmung: Sobald Sie den PartyMode einschalten, sorgt er zuverlässig für eiskalte Getränke und eine Extraportion Eiswürfel. Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und maximale Eisproduktion aktiviert. Nach 24 Stunden kehrt Ihr Liebherr automatisch wieder in seinen normalen Modus zurück.

SuperFrost
Sie möchten Ihre frischen Lebensmittel vitaminschonend einfrieren? Aktivieren Sie einfach SuperFrost – schon erhöht das Gefrierteil seine Kälteleistung. So bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen. SuperFrost ist zugleich energiesparend: Falls Sie die Funktion nicht manuell abschalten, deaktiviert sie sich automatisch nach 65 Stunden.

Displaysperre
Ein leuchtendes Display ist ein Magnet für Kinderhände – das weiß auch Ihr Liebherr. Deshalb gibt es die Displaysperre: Sie verhindert zuverlässig, dass die Einstellungen an Ihrem Kühlschrank unbeabsichtigt verändert werden. Natürlich können Sie die Displaysperre auch einfach deaktivieren.

NightMode
Ihr Liebherr wünscht Ihnen eine gute Nacht – und sorgt für ungestörte Ruhe: Denn im NightMode schaltet er alle Töne und Geräusche ab. Und auch der IceMaker bleibt mucksmäuschenstill. Außerdem dimmt er die Innenbeleuchtung, sodass Sie von sanftem Licht empfangen werden, wenn Sie nachts den Kühlschrank öffnen.

Stromausfallalarm
Ihr Liebherr ist ein echter Schutzengel für Lebensmittel: Bei einem Stromausfall schlägt er zuverlässig Alarm. Diesen Alarm können Sie nicht nur hören, sondern auch sehen. Das Display zeigt die Temperatur im Kühlschrank an. Sie werden aber nie unnötig alarmiert: Wenn sich bei einem kurzen Stromausfall die Temperatur nicht kritisch erhöht, bleibt der Alarm aus.

HolidayMode
Sie verreisen? Dann schicken Sie doch auch Ihren Liebherr in die Ferien: Im HolidayMode sind Ventilator und SuperCool abgeschaltet und Ihr Kühlschrank regelt seine Temperatur auf +15 °C. Das spart Strom und verhindert dennoch unangenehme Gerüche. Das Gefrierteil bleibt natürlich eingeschaltet.

SuperCool
Ihr Kühlschrank soll die optimale Temperatur halten, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab – spätestens aber nach 12 Stunden.

BottleTimer
Kennen Sie das? Sie legen eine Flasche Wein ins Eisfach, damit sie schnell kalt wird – und vergessen Sie dort. Mit dem BottleTimer passiert das nie wieder: Er sorgt durch die Aktivierung von SuperFrost für eine extra schnelle Kühlung. Und sobald die Flasche die optimale Temperatur hat, erinnert Ihr Lieberr Sie via App daran, sie aus dem Eisfach zu nehmen.

Türalarm
Der Türalarm Ihres Liebherrs passt auf, dass Sie nicht unnötig Energie verbrauchen und Lebensmittel nicht verderben: Sobald die Gerätetür zu lange offen steht, alarmiert er Sie – durch pulsierendes Licht und per Warnton. Was "zu lange" ist, entscheiden aber Sie: Je nach Einstellung löst der Türalarm nach 1, 2 oder 3 Minuten aus.

SabbathMode
Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des Kühlschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne, Geräusche und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode.

Flaschenablage über den BioFresh-Safes
Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.

Butterdose
Auch an eine Butterdose dürfen Sie hohe Ansprüche stellen: Die Dose soll zeitlos schön sein und optimal in die Innentür des Kühlschranks passen. Durch den transparenten Deckel sehen Sie immer, wie viel Butter noch da ist. Außerdem greifen spülmaschinentauglicher Deckel und Bodenteil so sicher ineinander, dass Sie die Dose einhändig am Deckel tragen können.

VarioBoxen
Wo ist das Päckchen Hefe? Wo die Senftube? Damit Sie auch die kleinen Dinge im Kühlschrank leicht finden, gibt es die VarioBoxen: Sie sorgen in der Innentür für Übersichtlichkeit und Ordnung. Dank ihrer Transparenz sehen Sie sofort, was sich darin befindet. Die Boxen sind leicht herausziehbar – und dank Auszug-Stopp fällt garantiert nichts auf den Boden.

FreshAir-Aktivkohlefilter
Der Geruch einiger Lebensmittel ist bisweilen weniger angenehm. Für Ihren Liebherr ist das aber kein Problem: Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.

Eierablage 2in1
Sie mögen Hühnereier? Ihr Liebherr auch – deshalb besitzt er die Eierablage 2in1. Diese bietet nicht nur Platz für bis zu 20 Hühnereier, sondern auch für bis zu 24 Wachteleier. Die Eierablage besteht aus einem äußeren und inneren Teil, die variabel ineinander geschoben werden können. Durch das Umdrehen der Ablage kommen die Wachtelei-Lochungen zum Einsatz.

Kühlakku
Die Kühlakkus machen sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Außeneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgen sie das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeitlang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleiten sie Sie als Kältespender für Speisen und Getränke. Übrigens: Bei SmartFrost-Modellen lagern sie platzsparend in der Gefrierteildecke.

VarioSpace
Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Liebherr-Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!

Gefriertablett
Ihre gefrorenen Beeren sollen nach dem Auftauen frisch und knackig sein – und kein Kompott? Für solche empfindlichen Lebensmittel ist das Gefriertablett ideal: Großzügig verteilt auf dem Kunststoff-Tablett gefrieren Früchte und Kräuter schnell und ohne gequetscht zu werden. Sie können das Gefriertablett leicht in die Gefrierschublade hängen und wieder entnehmen.

FlexSystem
Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.

Wechselbare Türdichtung
Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.

Platz für Backblech
Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr ¬– er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.

Verstellbare Stellfüße
Dank der zwei verstellbaren Stellfüße lässt sich das Gerät optimal ausrichten und passt sich an seine Umgebung an, beispielsweise auf unebenem Untergrund. So können Sie sicher sein, dass die Kühlschranktür absolut dicht schließt und keine Wärme ins Gerät dringt oder sich Kondensat bildet. Das spart auch Energie und Geld.

Spülmaschinengeeignete Ausstattung
Die Ausstattung Ihres Liebherr ist doppelt praktisch: Einerseits unterstützt sie im täglichen Gebrauch, andererseits ist sie leicht zu reinigen. Müssen Butterdose, FlexSystem oder Eiswürfelschale gereinigt werden? Stellen Sie sie bequem in die Spülmaschine. So haben Sie mehr Zeit für anderes.

Transportrollen
Mit Ihrem Liebherr genießen Sie vom ersten Moment an puren Komfort. Dank der standardmäßig integrierten Transportrollen wird der Aufbau Ihres Kühlgerätes besonders leicht. Ersparen Sie sich ein mühsames Einrücken, sondern bringen Sie Ihr Gerät mühelos an den gewünschten Ort. Alle unsere Standgeräte sind bereits ab der Pure-Serie mit Transportrollen ausgestattet und gelangen so einfach und bequem an die perfekte Stelle in Ihrer Küche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
90 °
Klimaklasse
SN-T
Gewicht und Abmessungen
Breite
1204 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1855 mm
Breite bei geöffneter Tür
1318 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1222 mm
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
278 l
Gefrierkapazität
18 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16 h
Sternekennzeichnung
4*
Geräuschemissionsklasse (Gefrierschrank)
B
Geräuschpegel (Gefrierschrank)
34 dB
Display Gefrierschrank
Ja
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Breite Gefrierschrank
597 mm
Tiefe Gefrierschrank
675 mm
Höhe Gefrierschrank
1855 mm
Türscharnier (Gefrierschrank)
Links
Typ des Steuerelements (Gefrierschrank)
Berührung
Gefrierschrankanzeigentyp
TFT
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Eiswürfelbereiter
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm (Gefrierschrank)
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
387 l
Geräuschemissionsklasse (Kühlschrank)
B
Geräuschpegel (Kühlschrank)
34 dB
Türscharnier (Kühlschrank)
Rechts
Fresh Zone Fach
Ja
Display Kühlschrank
Ja
Breite Kühlschrank
597 mm
Tiefe Kühlschrank
675 mm
Höhe Kühlschrank
1855 mm
Frischezonenfach-Technologie
BioFresh
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
140.6 l
Kontrolltyp (Kühlschrank)
Berührung
Kühlschrankanzeigentyp
TFT
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Anzahl der Gemüseschubladen
3
Regalmaterial (Kühlschrank)
Glas
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm (Kühlschrank)
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlschrank)
C
Jährlicher Energieverbrauch (Kühlschrank)
108 kWh
Energieeffizienzklasse (Gefrierschrank)
D
Jährlicher Energieverbrauch (Gefrierschrank)
199 kWh
Anschlussleistung (Gefrierschrank)
264.6 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.960,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.312,51*
€ 5.131,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.246,65*
€ 5.053,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.067,33*
€ 4.840,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.985,99*
€ 4.743,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.960,81*
€ 4.713,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.