Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proline Tools 79051K Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 5,1mm; HSS-Schnellarbeitsstahl; Blister
Bohrer; für Metall; Ø: 5,1mm; HSS-Schnellarbeitsstahl; Blister
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122354546
Hersteller:
     Proline Tools
Herst.-Nr.:
     79051K
EAN/GTIN:
     5903755153647
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Länge (mm)
86 mm
Durchmesser Metallbohrer
5.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.