Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-2000NLS/7-F14 Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-2000NLS/7-F14 Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SAS
Origin Storage DELL-2000NLS/7-F14 Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12310009
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-2000NLS/7-F14
EAN/GTIN:
     5055146574118
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Kompatible Produkte
Dell PowerEdge T110 Dell PowerEdge T110 II Dell PowerEdge T310 Dell PowerEdge T410 Dell Precision Workstation 390 Dell Precision Workstation 490 Dell Precision Workstation 690 / 690n Dell Precision WorkStation T3400 Dell Precision WorkStation T5400 Dell Precision WorkStation T7400 Dell Precision Workstation T7500
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
0.25 G
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.59 W
Energieverbrauch (idle)
5.78 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.